Hager - SAMLESKINNE 20X5MM, 5FELT - UM25A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1246,5 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230286
Elnummer
2470490
Leverandørens varenummer
UM25A
Typebeskrivelse
2470490
Merkestrøm In:
315 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1246,5 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 20x5, 5 felt, Belastning maks 315A