Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 4 FELT - UM34B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 996,5 mm
Bredde - 995 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230262
Elnummer
2470634
Leverandørens varenummer
UM34B
Typebeskrivelse
2470634
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
996,5 mm
Bredde:
995 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 30x10, 4 felt, Belastning maks 630A


