Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 5 FELT - UM35B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1246,5 mm
Bredde - 1245 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230316
Elnummer
2470635
Leverandørens varenummer
UM35B
Typebeskrivelse
2470635
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1246,5 mm
Bredde:
1245 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 30x10, 5 felt, Belastning maks 630A


