Hager - SAMMENBYGG. SETT VERT. 2 FELT - FZ442B

Hager
KopierKopier
Hager - SAMMENBYGG. SETT VERT. 2 FELT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 140 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612778652

Elnummer

2471586

Leverandørens varenummer

FZ442B

Typebeskrivelse

2471586

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

550 mm

Høyde:

140 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Dybde:

20 mm

RAL-nummer:

7038

SAMMENBYGG. SETT VERT. 2 FELT