Hager - SAMMENBYGG. SETT VERT.4 FELT - FZ444B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1050 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612778676
Elnummer
2471590
Leverandørens varenummer
FZ444B
Typebeskrivelse
2471590
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1050 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
20 mm
RAL-nummer:
7038
SAMMENBYGG. SETT VERT.4 FELT


