Hager - SIGNALKONTAKT 1S, 2A - MZ527N

Hager
KopierKopier
Hager - SIGNALKONTAKT 1S, 2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614565120

Elnummer

4368772

Leverandørens varenummer

MZ527N

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Apparatmontering:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Hjelpebryter/feilsignalbryter

Type WLAN-kontroller:

2

Nominell brytestrøm:

1 A

Merkespenning:

500 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

3

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

25 A

Signalkontakt for sidemontering på motorvernbryter. 2S : 3,5A - 230V: 2A - 400V