Hager - SIGNALLAMPE BLÅ - SVN124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Blå
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615721662
Elnummer
4368451
Leverandørens varenummer
SVN124
Typebeskrivelse
Signallamper bokser/tablåer
Hettefarge:
Blå
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,8 W
Innbyggingsdybde:
62 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Signallampe LED blå. Modulær utførelse, monteres på DIN skinne : Merkespenning 230V


