Hager - SIGNALLAMPE GRØNN 12/24V - SVN131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Grønn
Lampetype - LED
Merkespenning - 48 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615721730
Elnummer
4368455
Leverandørens varenummer
SVN131
Typebeskrivelse
Signallamper bokser/tablåer
Hettefarge:
Grønn
Lampetype:
LED
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,33 W
Innbyggingsdybde:
62 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Signallampe grønn 12 - 48V: Modulær utførelse, monteres på DIN skinne