Utgått

Hager - Sikringslastskillebryter 1+N 63A D02 - L75M

Hager
KopierKopier
Hager - Sikringslastskillebryter 1+N 63A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250610740606

Elnummer

1663782

Leverandørens varenummer

L75M

Typebeskrivelse

1663782

Antall poler:

2

DIN-størrelse:

D02

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

63 A

Produktstandard/ norm: EN 60947-3. D0-Sikringslastskillebryter, for D02 sikringer 20-63A. Tilgjengelig som 1 til 4 pol, og 1+N eller 3+N for TN anlegg. 1,5 modul pr pol. Sikringsskillebryter har LED signal ved feil/ defekt sikring. All polig brudd ved betjening av håndtak. Sikringer skiftes enkelt ved å felle ut håndtak, ta ut patron med fingrene og sette inn ny. Fullstendig skille ved åpen bryter fjerner fare for berøringsspenning. Fjærtrykk ved innlegg av håndtak gir riktig og varig kontakttrykk fra tilkoblingsterminaler til bevegelig del/ sikring. Tilrettelagt for låsing med hengelås, eller plombering.