Hager - Sikringsskillebryter NH00 160A, for montering på univers N kit UD21D2B/ UD22D4B - LT058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell driftstrøm Ie - 160 A
Byggestørrelse sikringsinnsats - NH00
Med sikkerhetsovervåking - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP3X
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614200588
Elnummer
1689301
Leverandørens varenummer
LT058
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Antall poler:
3
Nominell driftstrøm Ie:
160 A
Byggestørrelse sikringsinnsats:
NH00
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Kapsling bredde:
106 mm
Kapsling høyde:
206 mm
Kapsling dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1