Hager - Sikringsskillebryter NH00 160A, for montering på univers N kit UE21E2B/ UE22E4B - LT057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastbryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling for kabelsko
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614200571
Elnummer
1689300
Leverandørens varenummer
LT057
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Modell / utførelse:
Sikringslastbryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH00
Dobbelbrytende:
Ja
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Utløst melding:
Mekanisk meldeindikator


