Hager - Sikringsskillebryter NH1 250A, for montering på univers N kit UD31D1B - LT150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell driftstrøm Ie - 250 A
Byggestørrelse sikringsinnsats - NH1
Med sikkerhetsovervåking - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP3X
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614201509
Elnummer
1689302
Leverandørens varenummer
LT150
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Antall poler:
3
Nominell driftstrøm Ie:
250 A
Byggestørrelse sikringsinnsats:
NH1
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Kapsling bredde:
184 mm
Kapsling høyde:
304 mm
Kapsling dybde:
110 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1