Hager - Sikringsskillebryter NH2 400A, for montering på univers N kit UD31D1B - LT250

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell driftstrøm Ie - 400 A

  • Byggestørrelse sikringsinnsats - NH2

  • Med sikkerhetsovervåking - nei

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614202506

Elnummer

1689304

Leverandørens varenummer

LT250

Typebeskrivelse

Sikringsskillebrytere

Antall poler:

3

Nominell driftstrøm Ie:

400 A

Byggestørrelse sikringsinnsats:

NH2

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

1000 V

Kapsling bredde:

210 mm

Kapsling dybde:

130 mm

Kapslingshøyde:

308 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

NORM: EN60497-3: Hager lastskillebryter finnes for sikringsstørrelse NH00, NH01: NH02 og NH03 inntil 630A. Monteres på montasjeplate, direkte på samleskinne eller på DIN skinne. Tilpasset systemmoduler i Univers sytemet.