Hager - Sikringsskillebryter NH3 630A, for montering på univers N kit UD32D1B - LT350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell driftstrøm Ie - 630 A
Byggestørrelse sikringsinnsats - NH3
Med sikkerhetsovervåking - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP3X
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614203503
Elnummer
1689307
Leverandørens varenummer
LT350
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Antall poler:
3
Nominell driftstrøm Ie:
630 A
Byggestørrelse sikringsinnsats:
NH3
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Kapsling bredde:
250 mm
Kapsling høyde:
308 mm
Kapsling dybde:
130 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1