Hager - Skillevegg Enkel Br/Brn 2000Mm - M1043

Hager
KopierKopier
Hager - Skillevegg Enkel Br/Brn 2000Mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Egnet for kanaldybde - 68 mm

  • Type feste - Som kan legges inn

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740100618

Elnummer

1279001

Leverandørens varenummer

M1043

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Enkelt

Egnet for kanaldybde:

68 mm

Type feste:

Som kan legges inn

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Slagfasthet:

IK08

• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PVC