Hager - SKILLEVEGG FOR BRHN Halogenfri - M1839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 68 mm
Type feste - Som kan legges inn
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740326681
Elnummer
1201272
Leverandørens varenummer
M1839
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
68 mm
Type feste:
Som kan legges inn
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C
Slagfasthet:
IK07
• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PC/ABS


