Hager - SKILLEVEGG HØYDE 500 - UZ30F1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Høyde - 450 mm
Bredde - 10 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616366954
Elnummer
2471520
Leverandørens varenummer
UZ30F1
Typebeskrivelse
2471520
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Høyde:
450 mm
Bredde:
10 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Vertikal skillevegg i isolerstoff for FWB høyde 500mm


