Utgått

Hager - SKILLEVEGG HØYDE 950MM - UZ60F1

Hager
KopierKopier
Hager - SKILLEVEGG HØYDE 950MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Høyde - 900 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250616366985

Elnummer

2471523

Leverandørens varenummer

UZ60F1

Typebeskrivelse

2471523

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Høyde:

900 mm

Bredde:

10 mm

Med forbindelsesutsparinger:

Ja

Vertikal skillevegg i isolerstoff for FWB høyde 950mm