Hager - SKILLEVEGG LF 60X150/190/230MM - M2026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Pluggbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740875318
Elnummer
1206044
Leverandørens varenummer
M2026
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type feste:
Pluggbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PVC