Hager - SKJØT FOR ATA16x30, hvit - ATA163079016

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 16 mm

  • Modell / utførelse - Utvendig

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9016

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740017084

Elnummer

1235958

Leverandørens varenummer

ATA163079016

Typebeskrivelse

ATA163079016

Høyde:

16 mm

Modell / utførelse:

Utvendig

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks