Hager - Skjøtepar for BRP kanaler - BRP65XXX9

Hager
KopierKopier
Hager - Skjøtepar for BRP kanaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 100...210 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740213523

Elnummer

1207841

Leverandørens varenummer

BRP65XXX9

Typebeskrivelse

1207841

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

100...210 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

Sjøtepar for alle BRP kanaler
Innvending skjøt for BRP kanaler - halogenfri