Hager - SKJØTESETT FOR LFS20020 - R2320VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde installasjonskanal - 19 mm
Høyde på kabelføringskanal - 18 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Stål
Med potensialutjevning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740293402
Elnummer
1201507
Leverandørens varenummer
R2320VERZ
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde installasjonskanal:
19 mm
Høyde på kabelføringskanal:
18 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Stål
Med potensialutjevning:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
• Materiale: Stål