Hager - SLISSET KANAL, 49X37 Halogenfri BLÅ - HNG50037BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)Høyde:
50 mmBredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde - 50 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740843171
Elnummer
1285707
Leverandørens varenummer
HNG50037BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde:
50 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
1472 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035