Hager - Slisset Ledningskanal, 24X24 Halogenfri - HNG2502507035B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)Bredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740219358
Elnummer
1278353
Leverandørens varenummer
HNG2502507035B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
275 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


