Hager - Slisset ledningskanal, 40x100mm GRÅ - BA740100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878531
Elnummer
1285627
Leverandørens varenummer
BA740100
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2668 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030