Hager - Slisset Ledningskanal 49X24Mm - DNG5002507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 25 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
18 MTR
Skaffevare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740229753
Elnummer
1278377
Leverandørens varenummer
DNG5002507030B
Typebeskrivelse
1278377
Høyde:
50 mm
Bredde:
25 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
825 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030