Utgått

Hager - Slisset ledningskanal 73x124 Halogenfri HNG7512507035B TEHAL - DNG5007507030B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset ledningskanal 73x124 Halogenfri HNG7512507035B TEHAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 20 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740103589

Elnummer

1278366

Leverandørens varenummer

DNG5007507030B

Typebeskrivelse

1278366

Høyde:

50 mm

Bredde:

75 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Lengde:

2000 mm

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2700 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk