Hager - Slisset ledningskanal 73x36 Halogenfri HNG7503707035B TEHALI - HNG7503707035B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)Høyde:
75 mmBredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde - 75 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740219471
Elnummer
1278356
Leverandørens varenummer
HNG7503707035B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde:
75 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2125 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.