Hager - Slisset ledningskanal 73x49 Halogenfri HNG7505007035B TEHALI - HNG7505007035B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset ledningskanal 73x49 Halogenfri HNG7505007035B TEHALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Polyfenylenoksid (PPO)
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPPO (Polyfenylenoxid)

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740180412

Elnummer

1278405

Leverandørens varenummer

HNG7505007035B

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

Polyfenylenoksid (PPO)

Høyde:

75 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2938 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge:Lysgrå, tilsvarende RAL7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.