Hager - Slisset ledningskanal, 80x80mm GRÅ - BA780080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878630
Elnummer
1285637
Leverandørens varenummer
BA780080
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5198 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030