Hager - Smeltesikringspatroner D02 E18 25A 400V gG m.mel - LE1825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 25 A
Merkespenning - 440 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614124068
Elnummer
1663787
Leverandørens varenummer
LE1825
Typebeskrivelse
1663787
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
440 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
Andre
Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner D02 E18, 20A til 63 A, 400V gG med signal