Hager - Smeltesikringspatroner D02 E18 63A 400V gG m.mel - LE1863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 440 V
Fargekode - Kobber
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250614124099
Elnummer
1663792
Leverandørens varenummer
LE1863
Typebeskrivelse
1663792
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
440 V
Fargekode:
Kobber
Driftskategori:
gG
Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner D02 E18, 20A til 63 A, 400V gG med signal