Hager - Smeltesikringsspatron 22x58mm, 100A gG, 500V, 120kA - LF590G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 100 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - G
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614062742
Elnummer
1660684
Leverandørens varenummer
LF590G
Typebeskrivelse
1660684
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
100 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
G
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
-50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
9 W
Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner 22x58mm 80A gG 500V 120kA, til sikringskillebryter LF580-590-599G for gG sikringer 22x58mm 80 - 125A 690V


