Hager - Smeltesikringsspatron 22x58mm, 80A gG, 500V, 120kA - LF580G

Hager
KopierKopier
Hager - Smeltesikringsspatron 22x58mm, 80A gG, 500V, 120kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - G

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250614062735

Elnummer

1660683

Leverandørens varenummer

LF580G

Typebeskrivelse

1660683

Størrelse:

22 x 58 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

G

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Driftsfrekvensområde:

-50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

120 kA

Effekttap ved merkestrøm:

7,8 W

Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner 22x58mm 80A gG 500V 120kA, til sikringskillebryter LF580-590-599G for gG sikringer 22x58mm 80 - 125A 690V