Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG21XD; bredde 350 dybde 600, høyde 100 - FZ921D

Hager
KopierKopier
Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG21XD;  bredde 350  dybde 600,  høyde 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 600 kg

  • Bredde - 350 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250612794362

Elnummer

2471857

Leverandørens varenummer

FZ921D

Typebeskrivelse

2471857

Modell / utførelse:

Sokkel, mellomplate

Materiale:

Stål

Maks belastning:

600 kg

Bredde:

350 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

350 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

600 mm

Sokkel i metall for rekkegulvskap FGxxXD IP54