Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG21XD; bredde 350 dybde 600, høyde 200 - FZ941D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794423
Elnummer
2471863
Leverandørens varenummer
FZ941D
Typebeskrivelse
2471863
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
350 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
350 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


