Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG22WD; bredde 600 dybde 400, høyde 100 - FZ902D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794010
Elnummer
2471834
Leverandørens varenummer
FZ902D
Typebeskrivelse
2471834
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


