Hager - Sokkel i metall for rekkegulvskap FG25WD; bredde 1350 dybde 400, høyde 200 - FZ935D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 600 kg
Bredde - 1350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612794102
Elnummer
2471843
Leverandørens varenummer
FZ935D
Typebeskrivelse
2471843
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
600 kg
Bredde:
1350 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


