Hager - Sokkel, metall, passer til univers FR* ip55 og FS* ip41 skap,h100xb1300xd275 - FZ635A

Hager
KopierKopier
Hager - Sokkel, metall, passer til univers FR* ip55 og FS* ip41 skap,h100xb1300xd275

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

  • Bredde - 1300 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3250616004337

Elnummer

2468165

Leverandørens varenummer

FZ635A

Typebeskrivelse

2468165

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Bredde:

1300 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

275 mm

Bredde for skapinnbygging:

1300 mm

Dybde for skapinnbygging:

275 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel til FR* IP55 og FS* IP41 skap. Farge RAL 9005, svart. Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør. Front- og bakpanel kan demonteres, for full tilgang til kabler. Sokkel tilpasset for transport på palleløfter. Forbedret/ forenklet montasje til skap og gulv. Sokkel er inkludert med skap FR1 * (h100mm) og FR2 * (h200mm). Likesidet, kort- og langside. Sokler kan kombineres 2, 3 og 4 i høyden (obs gulv- og veggfester og sammenkobling for stabilitet). Deksler festet med skruer. I stedet for sokkel, kan M8 nivelleringsfot velges (egen artikkel - tilbehør). Farge: RAL9005 svart.
Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør, produktnavn/ ref.nr FZ631-2-3-4-5-6A (h100 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ641-2-3-4-5-6A (h200 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ651-2-3-4-5-6A (h100 d400 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ661-2-3-4-5-6A (h200 d400 b300-550-800-1050-1300-1550).