Hager - Sokkel, metall, passer til univers FR* ip55 og FS* ip41 skap,h100xb800xd275 - FZ633A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616004313
Elnummer
2468163
Leverandørens varenummer
FZ633A
Typebeskrivelse
2468163
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkel til FR* IP55 og FS* IP41 skap. Farge RAL 9005, svart. Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør. Front- og bakpanel kan demonteres, for full tilgang til kabler. Sokkel tilpasset for transport på palleløfter. Forbedret/ forenklet montasje til skap og gulv. Sokkel er inkludert med skap FR1 * (h100mm) og FR2 * (h200mm). Likesidet, kort- og langside. Sokler kan kombineres 2, 3 og 4 i høyden (obs gulv- og veggfester og sammenkobling for stabilitet). Deksler festet med skruer. I stedet for sokkel, kan M8 nivelleringsfot velges (egen artikkel - tilbehør). Farge: RAL9005 svart.
Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør, produktnavn/ ref.nr FZ631-2-3-4-5-6A (h100 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ641-2-3-4-5-6A (h200 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ651-2-3-4-5-6A (h100 d400 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ661-2-3-4-5-6A (h200 d400 b300-550-800-1050-1300-1550).
Skinne for kabelfeste og strekkavlasting er tilbehør, produktnavn/ ref.nr FZ631-2-3-4-5-6A (h100 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ641-2-3-4-5-6A (h200 d275 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ651-2-3-4-5-6A (h100 d400 b300-550-800-1050-1300-1550), FZ661-2-3-4-5-6A (h200 d400 b300-550-800-1050-1300-1550).


