Hager - SOKKELLIST 20x50mm POLARHVIT - SL2005109010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Dybde - 20 mm
Med teppelist - nei
Farge overdel - Hvit
Antall skillevegger - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740311816
Elnummer
1200924
Leverandørens varenummer
SL2005109010
Typebeskrivelse
1200924
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Med teppelist:
nei
Farge overdel:
Hvit
Antall skillevegger:
1
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Tetningslist for overdel:
Uten
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Nyttbart tverrsnitt:
864 mm²
Slagfasthet:
IK07