Hager - Stålflens IP55 2x23-55mm kabel - FZ415E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 210 mm
Høyde - 60 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616000063
Elnummer
2467091
Leverandørens varenummer
FZ415E
Typebeskrivelse
2467091
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
210 mm
Høyde:
60 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Kabelinnføringsflens, stål til FR*, FS*, FA*, FT*, FG* univers skap IP54/55, med 2 muffer 30-55mm. Skap type FR*, FS*, FA*, FT*, FG*, dybde 275, 350, 400, 600 mm.


