Hager - Stativsider 110Cm - FR70A

Hager
KopierKopier
Hager - Stativsider 110Cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1100 mm

  • Dybde - 157 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Antall dører - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612680115

Elnummer

1728760

Leverandørens varenummer

FR70A

Typebeskrivelse

Stativer

Høyde:

1100 mm

Dybde:

157 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

9010

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

Stativ topp og bunn samt sidevegger i plast for Stativ med belastning inntil 630A: Klasse I: Tetthetsgrad IP30: for veggmontasje: farge RAL9010 (polarhvit): Lukket utførelse, med ledningsflenser oppe og nede: Topp / bunnplater og sidevegger leveres parvis.