Hager - Stativtopp/Bunn 1 Felt 25Cm - FR01A

Hager
KopierKopier
Hager - Stativtopp/Bunn 1 Felt 25Cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 250 mm

  • Dybde - 157 mm

  • Farge - Hvit

  • Materialkvalitet - Polyester (PET)

  • Type overflate - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612680016

Elnummer

1728750

Leverandørens varenummer

FR01A

Typebeskrivelse

Stativer

Bredde:

250 mm

Dybde:

157 mm

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Polyester (PET)

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Stativ topp og bunn samt sidevegger i plast for Stativ med belastning inntil 630A: Klasse I: Tetthetsgrad IP30: for veggmontasje: farge RAL9010 (polarhvit): Lukket utførelse, med ledningsflenser oppe og nede: Topp / bunnplater og sidevegger leveres parvis.