Hager - SU215 SUMMER 220V AC 7,7VA - SU215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 78 dB
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250615712158
Elnummer
6243615
Leverandørens varenummer
SU215
Typebeskrivelse
Summere
Lydstyrke:
78 dB
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Tone
Monteringsmetode:
Innbygning
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,03 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Innebygd transformator:
nei
Summer i modulær utførelse, festes på DIN skinne: Driftsspenning 8/12 og 230V : Lydstyrke 78 dBA: Kontinuerlig drift maks 1 time.


