Hager - SUMMER 8-12VAC 4VA - SU214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 78 dB
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615712141
Elnummer
6243614
Leverandørens varenummer
SU214
Typebeskrivelse
Summere
Lydstyrke:
78 dB
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Tone
Monteringsmetode:
Innbygning
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,33 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Innebygd transformator:
nei
Summer i modulær utførelse, festes på DIN skinne: Driftsspenning 8/12 og 230V : Lydstyrke 78 dBA: Kontinuerlig drift maks 1 time.


