Hager - Sumstrømspole for jordfeilrele HR5*, rund, diameter 105 mm - HR703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613281397
Elnummer
1660522
Leverandørens varenummer
HR703
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Spoler type HR benyttes sammen med jordfeilreleene HR510 og HR520. Diam. 105 mm Montasje direkte på kabler eller samleskinner.. Jordleder må ikke føres gjennom spolen. Tilkobling: Massiv: 1,5-4 mm2 Fleksibel: 1-6 mm2 Maksimal lengde Spole/relé: 50 m ved kabel 2 x 1,5 mm2