Hager - Sumstrømspole for jordfeilrele HR5*, rektangel, for skinner 115x305 mm - HR831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612388318
Elnummer
1660509
Leverandørens varenummer
HR831
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sumstrømspoler for jordfeilvarsling type HR7* og HR8*, benyttes sammen med jordfeilreleer type HR5*. Montasje direkte på kabler eller samleskinner. Se montasjeveiledning for riktig strømretning for belastning. Kun faseledere/ faseledere + N-leder gjennom spole. Husk å sentrere ledere/ skinner best mulig i spole. NB! Ikke jordleder gjennom spole. Tilkobling: massiv: 1,5-4 mm2, fleksibel: 1-6 mm2. Maksimal lengde spole/ rele, inntil 50 m med kabel 2 x 1,5 mm2