Hager - Sumstrømspole for jordfeilrele HR5*, rund, diameter 70 mm - HR702

Hager
KopierKopier
Hager - Sumstrømspole for jordfeilrele HR5*, rund, diameter 70 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613281380

Elnummer

1660521

Leverandørens varenummer

HR702

Typebeskrivelse

Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Sumstrømspoler for jordfeilvarsling type HR7* og HR8*, benyttes sammen med jordfeilreleer type HR5*. Montasje direkte på kabler eller samleskinner. Se montasjeveiledning for riktig strømretning for belastning. Kun faseledere/ faseledere + N-leder gjennom spole. Husk å sentrere ledere/ skinner best mulig i spole. NB! Ikke jordleder gjennom spole. Tilkobling: massiv: 1,5-4 mm2, fleksibel: 1-6 mm2. Maksimal lengde spole/ rele, inntil 50 m med kabel 2 x 1,5 mm2