Hager - T OG X-STYKKE FOR LF18045 Polarhvit - M59649010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 45 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740889476
Elnummer
1201569
Leverandørens varenummer
M59649010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
18 mm
Bredde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk


